Motion
KIT4000
Trousse de nettoyage sorbant et chimique - Seau, capacité d’absorption jusqu’à 8.2 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI08585552
N° MFRKIT4000
Prix453.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant et chimique - Seau, capacité d’absorption jusqu’à 8.2 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI08585552
N° MFRKIT4000
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
Prix453.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    30 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    Jusqu’à 8.2 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Seau
  • Liquides absorbés
    Huiles, carburants et liquides à base d’huile (pas d’eau)
  • Comprend
    4 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 25 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 4 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - 13 in Nitrile Glove, 1 - Apron, 1 - Dustpan/Broom, 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 1 - Caution Tape, 1 - Instructions, 1 - 12 Gal Bucket & 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL101)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE STATION-SERVICE POUR COCHON KIT4000 ; DANS UN SEAU