Spécifications
Dimensions
- Poids116 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousseJusqu’à 40.5 gal (É.-U.)
- CouleurNoir
- Liquides absorbésHuiles et liquides à base d’huile (pas d’eau)
- Comprend2 - ext. dia. 8 in x 10' L PIG Oil-Only Absorbent Boom (BOM304), 50 - 16 in W x 20 in L PIG Oil-Only UV-Resistant Absorbent Mat Pad (MAT4105), 2 - 16 in W x 17 in L x 1 in H PIG Skimmer Oil-Only Absorbent Pillow (PIL203), 1 - PIG Oil-Only Lite-Dri Loose Absorbent (PLP415), 10 - 30 in W x 6 in D x 60 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-L), 4 - Pairs Neoprene Gloves, 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - 95-Gallon Overpack Salvage Drum, 4 - Disposable PVC Boot Protector (WPL222-XL) & 1 - Tyvek Level D Coveralls
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.