Motion
12GS-12FL22M

GATES RUBBER CO
12GS-12FL22M

Extrémité de tuyau GlobalSpiral 7347-42445 - 0.75 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI08587553
N° MFR12GS-12FL22M
Prix85.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GS-12FL22M

Extrémité de tuyau GlobalSpiral 7347-42445 - 0.75 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI08587553
N° MFR12GS-12FL22M
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
Votre prix85.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    22.5 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Diamètre de la bride
    1.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2700 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Longueur totale
    5.16 po
  • Taille du filetage
    No 12 Code 61 Bride de joint torique
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 22.5° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Norme d’ajustement ISO
    12151-3 gouttes S, M, L
  • Numéro CUP du fabricant
    072053434972
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Pression de service maximale
    5000 psi
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053434972

Aperçu

Description du fabricant
12GS-12FL22M 7347-42445
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;