Motion
7.0013 D 50 W

HYDAC CORP
7.0013 D 50 W

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 50 microns
N° D’ARTICLE MI08594637
N° MFR7.0013 D 50 W
Prix518.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
7.0013 D 50 W

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 50 microns
N° D’ARTICLE MI08594637
N° MFR7.0013 D 50 W
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
Prix518.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.3 po | 83 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8 po | 45 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    50 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W

Aperçu

Description du fabricant
7.0013 D 50 W

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon