Motion
HF4R-BN-18VK3A1.2/16B2.7T

HYDAC CORP
HF4R-BN-18VK3A1.2/16B2.7T

Filtre de conduite de retour basse pression - série HF4R , taille 18 , 3 microns, débit max. 75 gal/min, pression max. 100 psi, pression de fissuration de dérivation 40 psi
N° D’ARTICLE MI08597617
N° MFRHF4R-BN-18VK3A1.2/16B2.7T
Prix778.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HF4R-BN-18VK3A1.2/16B2.7T

Filtre de conduite de retour basse pression - série HF4R , taille 18 , 3 microns, débit max. 75 gal/min, pression max. 100 psi, pression de fissuration de dérivation 40 psi
N° D’ARTICLE MI08597617
N° MFRHF4R-BN-18VK3A1.2/16B2.7T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix778.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    18

Détails

  • Matériau du filtre
    Bêtamicron
  • Valeur nominale du filtre
    3 microns
  • Type de filtre
    Conduite de retour basse pression dans le réservoir
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/HF4R %20Series.pdf
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    HF4R
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    40 psi

Aperçu

Description du fabricant
HF4R-BN-18VK3A1.2/16B2.7T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté