Motion
MFM ON 95OI5C4.0/B7

HYDAC CORP
MFM ON 95OI5C4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 95 , 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08598777
N° MFRMFM ON 95OI5C4.0/B7
Prix752.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFM ON 95OI5C4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 95 , 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08598777
N° MFRMFM ON 95OI5C4.0/B7
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
Prix752.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    297 mm
  • Taille
    95

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4062 psid
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    NBR = Perbunan
  • Série
    MFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    101.50 psi

Aperçu

Description du fabricant
MFM ON 95OI5C4.0/B7

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon