Motion
2200767

HYDAC CORP
2200767

Robinet à bille - 2-Way, 7250 psi max., 5/8 po. dans le port
N° D’ARTICLE MI08600347
N° MFR2200767
Prix149.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2200767

Robinet à bille - 2-Way, 7250 psi max., 5/8 po. dans le port
N° D’ARTICLE MI08600347
N° MFR2200767
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
Prix149.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    5/8 po
  • Taille du tube
    -6
  • Poids
    1.1000 lb

Détails

  • Type de connexion
    EIG
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    7250 psi
  • Matériau du joint torique
    Caoutchouc en éthylène-propylène (EPR)
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
KHB-10SAE-1115-12X-A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté