Spécifications
Dimensions
- Taille du port(SAE 8) 3/4-16
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de connexionORB SAE
- Direction du débit2-Way
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale7250 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du joint toriqueEPR
- Types de produitsVanne à bille à haute pression
- SérieKHB
- Matériau de la bille de la brocheAcier au carbone
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePolyacétal
- Finition de surfacePlaqué zinc
- Plage de température14 à 176 °F
- TypeVanne à bille à haute pression
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation