Motion
0030 D 020 V /-SO263

HYDAC CORP
0030 D 020 V /-SO263

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre métallique en acier inoxydable, 20 microns
N° D’ARTICLE MI08600698
N° MFR0030 D 020 V /-SO263
Prix692.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0030 D 020 V /-SO263

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre métallique en acier inoxydable, 20 microns
N° D’ARTICLE MI08600698
N° MFR0030 D 020 V /-SO263

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix692.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Matériau du filtre
    Fibre métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    V

Aperçu

Description du fabricant
0030 D 020 V /-SO263

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good