Motion
302-PSV-BLK-M/TG

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-PSV-BLK-M/XL

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type P Classe 2, Noir
N° D’ARTICLE MI08607602
N° MFR302-PSV-BLK-M/XL
Prix37.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-PSV-BLK-M/XL

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type P Classe 2, Noir
N° D’ARTICLE MI08607602
N° MFR302-PSV-BLK-M/XL
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
Prix37.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fond solide durable | S’envole à 5 points | Système de séparation à épaules dénudées | Crochets et boucles réglables | 2 onglets de microphone avec coutures renforcées | Poche intérieure inférieure surdimensionnée | 1 poche extérieure pour stylo sur la poitrine
  • Classe ANSI
    Type P Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020, ISEA 207-2015
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour le personnel de sécurité où des vêtements de haute visibilité sont requis.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Application de la loi, sécurité publique, sécurité
  • Groupe et classe
    Type P Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Porte-identifiant, onglets du microphone radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314073137
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    Série sur la sécurité publique
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Sécurité publique
  • Type
    Type P ANSI
  • CUP_NON
    616314073137
  • Couleur de la veste
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
VESTE DE SÉCURITÉ 302-PSV-BLK-M/XL
  • Haut en maille respirante, fond uni durable
  • 5 points de séparation
  • Système de dégagement à l’épaule pour plus de confort
  • Côtés ajustables à boucles et à crochets pour un ajustement universel
  • Languettes de micro 2 avec coutures renforcées
  • Poche intérieure inférieure surdimensionnée, 1 poche extérieure pour stylo sur la poitrine
  • Fermeture à glissière détachable à l’avant
  • Jaune lime haute visibilité/Noir, logo SECURITY
  • M/TG, 2X/5X