Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1000 po
- Diamètre à l’alésage35 mm
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageManchon DoubleLock
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Type de roulementSimple