Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage144 mm
- Diamètre à l’alésage40 mm
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierComposite
- Dispositif de verrouillageManchon DoubleLock
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Type de roulementSimple