Motion
QF4AG-T7T-26-T

EDT CORP
QF4AG-T7T-26-T

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08608335
N° MFRQF4AG-T7T-26-T
Prix7,112.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EDT CORP
QF4AG-T7T-26-T

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08608335
N° MFRQF4AG-T7T-26-T
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
Prix7,112.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.8000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Poids
    5.6

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Type de roulement
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
QF4AG-T7T-26-T