Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/2 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageManchon DoubleLock
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Type de roulementSimple
Aperçu
Description du fabricant
QF3PB7-08-LK