Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3/4 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierComposite
- Dispositif de verrouillageManchon DoubleLock
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Type de roulementSimple