Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.7500 po, 95.25 mm
- Valeur P maximale140 MPa;20000 psi
- Diamètre extérieur3.9375 po
- Longueur totale127 mm
- Taille d’arbre recommandée3.7500 po
Détails
- Détails supplémentairesMétal-polymère; autolubrifiant; sans plomb; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionDP4 Coussin cylindrique, endos en acier, doublé en PTFE, sans plomb, DI 3-3/4 po x 5 po de largeur
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Type de rainureSimple
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDP4
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectées2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
- TypeManchon
- Type de roulementManchon