Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Diamètre de l’orifice de LVM11 : 15mm
- Diamètre de l’orifice de LVM10 : 14mm
- Disponible avec un circuit écoénergétique qui réduit la consommation d’énergie de maintien à 1W
- NOtypes NCor à 2 ports; type universel à 3 ports
- Choix de diaphragme EPDM, FKM ou Kalrez®
- Matériau de la pièce en contact avec le produit : PEEK ou PFA (corps/plaque)