Motion
HRF721-5-B7-H-P19

BOSTON GEAR
HRF721-5-B7-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI08623096
N° MFRHRF721-5-B7-H-P19
Prix3,682.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF721-5-B7-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI08623096
N° MFRHRF721-5-B7-H-P19
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
Prix3,682.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    38.1 lb, 17.28 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07272
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    884107187471

Aperçu

Description du fabricant
HRF7215B7HP19