Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.4210 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.2950 po
- Largeur totale1-37/64 po
- Poids3.18 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierB7-20
- DescriptionBCFTR207-20, Unité à bride triangulaire verrouillable à 3-Bolt pour vis de fixation, série BCFTR200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierCFTR207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride triangulaire 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieBCFTR