Motion
BCFTR207-23

AMI BEARINGS INC
BCFTR207-23

Unité de roulement à billes à bride triangulaire à trois boulons - 1.4375 po de diamètre, bride triangulaire 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623183
N° MFRBCFTR207-23
Prix210.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BCFTR207-23

Unité de roulement à billes à bride triangulaire à trois boulons - 1.4375 po de diamètre, bride triangulaire 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623183
N° MFRBCFTR207-23
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
Prix210.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.4210 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2950 po
  • Largeur totale
    1-37/64 po
  • Poids
    3.02 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    B7-23
  • Description
    BCFTR207-23, Unité à bride triangulaire verrouillable à 3-Bolt pour vis de fixation, série BCFTR200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    CFTR207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride triangulaire 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BCFTR

Aperçu

Description du fabricant
BCFTR207-23 1-7/16 VIS DE RÉGLAGE ÉTROITE