Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-5/8 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Largeur de la bague intérieure1.0630 po
- Largeur totale2-11/64 po
- Poids0.69 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierB5-16MZ2
- CouleurBlanc
- DescriptionBFBL5-16MZ2CW, Unité de support à bride verrouillable 3-Bolt avec couvercle ouvert, série BFBL200MZ2C
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFBL205
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieBFBL