Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Largeur de la bague intérieure1.2960 po
- Largeur totale2-33/64 po
- Poids1.52 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierB7-22MZ2
- CouleurNoir
- DescriptionBFBL7-22MZ2CEB, Unité de support à bride verrouillable à 3-Bolt avec couvercle fermé, Série BFBL200MZ2CE
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFBL207
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieBFBL