Motion
BFX205-15NP

AMI BEARINGS INC
BFX205-15NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 0.9375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623271
N° MFRBFX205-15NP
Prix108.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BFX205-15NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 0.9375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623271
N° MFRBFX205-15NP
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
Prix108.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    0.9375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po
  • Largeur totale
    1.2010 po
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    B5-15
  • Description
    BFX205-15, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série BFX200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FX205
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BFX

Aperçu

Description du fabricant
BFX205-15NP VIS DE RÉGLAGE ÉTROITE 15/16 PO