Motion
BLCTE207-23TC

AMI BEARINGS INC
BLCTE207-23TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623420
N° MFRBLCTE207-23TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BLCTE207-23TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623420
N° MFRBLCTE207-23TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BLCTE

Aperçu

Description du fabricant
BLCTE207-23TC VIS DE RÉGLAGE ÉTROITE 1-7/16 PO