Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2-1/2 po
- Taille du boulon1/4 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Largeur de la bague intérieure0.8660 po
- Largeur totale1.0000 po
- Poids0.30 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierB1-8MZ2
- CouleurNoir
- DescriptionBLF1-8MZ2B, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série BLF200MZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierLF203
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieBLF