Motion
BLF4-12W
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 0.7500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623467
N° MFRBLF4-12W
Prix92.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 0.7500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623467
N° MFRBLF4-12W
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
Prix92.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2-13/16 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9720 po
  • Largeur totale
    1-9/64 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    B4-12MZ2
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    BLF4-12MZ2W, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série BLF200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    LF204
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BLF

Aperçu

Description du fabricant
BLF4-12W VIS DE PRESSION ÉTROITE DE 3/4 PO, BLANCHE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon