Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2-13/16 po
- Taille du boulon5/16 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure0.9720 po
- Largeur totale1-9/64 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierB4-12MZ2
- CouleurNoir
- DescriptionBLX4-12MZ2B, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série BLX200MZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierLX204
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieBLX