Motion
BNFL5B
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623507
N° MFRBNFL5B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623507
N° MFRBNFL5B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BNFL

Aperçu

Description du fabricant
BNFL5B 25MM VIS DE PRESSION ÉTROITE NOIRE