Motion
BTM201NP
Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - Alésage de 12 mm, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623707
N° MFRBTM201NP
Prix105.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - Alésage de 12 mm, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623707
N° MFRBTM201NP
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
Prix105.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BTM

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION ÉTROITE BTM201NP 12MM NICKEL