Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Taille du boulon5/16 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Largeur de la bague intérieure1.0630 po
- Largeur totale1.2000 po
- Poids0.70 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierB5-16
- DescriptionBTM205-16, Unité à bride verrouillable 3-Bolt avec vis de fixation, série BTM200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierTM205
- Matériau du boîtierFer malléable
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieBTM