Motion
MUCNFL201-8RFCEB

AMI BEARINGS INC
MUCNFL201-8RFCEB

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 0.5000 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08625113
N° MFRMUCNFL201-8RFCEB
Prix346.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNFL201-8RFCEB

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 0.5000 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08625113
N° MFRMUCNFL201-8RFCEB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix346.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-35/64 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po
  • Largeur totale
    1-21/64 po
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC201-8
  • Couleur
    Noir
  • Description
    MUCNFL201-8B, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série MUCNFL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    NFL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCNFL

Aperçu

Description du fabricant
MUCNFL201-8RFCEB 1/2" STAINLESS SET