Motion
MUCNFL207CW

AMI BEARINGS INC
MUCNFL207CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08625214
N° MFRMUCNFL207CW
Prix492.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNFL207CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08625214
N° MFRMUCNFL207CW
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
Prix492.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    42.90 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCNFL207CW 35MM
  • SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm