Motion
MUCNFL208CEW

AMI BEARINGS INC
MUCNFL208CEW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08625226
N° MFRMUCNFL208CEW
Prix582.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNFL208CEW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08625226
N° MFRMUCNFL208CEW
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
Prix582.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    144 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    49.20 mm
  • Largeur totale
    51.70 mm
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC208
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    MUCNFL208W, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série MUCNFL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    NFL208
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCNFL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCNFL208CEW 40MM