Motion
MUCT210-30TC

AMI BEARINGS INC
MUCT210-30TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - Boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08626135
N° MFRMUCT210-30TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCT210-30TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - Boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08626135
N° MFRMUCT210-30TC
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCT210-30TC
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Aperçu

Description du fabricant
MUCT210-30TC VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE 1-7/8"