Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/2 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantMUCT213-40NP
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration