Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Largeur totale1-55/64 po
- Poids1.60 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC207-22MZ2
- CouleurBlanc
- DescriptionUCFBL207-22MZ2W, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFBL200MZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFBL207
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFBL