Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-7/8 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Largeur totale1-39/64 po
- Poids2.30 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC206-19MZ2
- DescriptionUCFB206-19NPMZ2, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFB200NPMZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFB206NP
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFB
Aperçu
Description du fabricant
UCFB206-19NPMZ20 1-3/16" KANIGEN SET
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité