Motion
UCFB207-23TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFB207-23TCMZ2

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-7/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626963
N° MFRUCFB207-23TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB207-23TCMZ2

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-7/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626963
N° MFRUCFB207-23TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFB

Aperçu

Description du fabricant
UCFB207-23TCMZ2 1-7/16" ZINC WIDE SET

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif