Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2-3/4 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Largeur de la bague intérieure2.0310 po
- Largeur totale2-9/64 po
- Poids5.26 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC210-31MZ2
- DescriptionUCFB210-31NPMZ2, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFB200NPMZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFB210NP
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFB