Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.0940 po
- Taille du boulon7/16 po
- Bore Diameter1.3125 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Largeur totale1.2810 po
- Poids4.20 lb
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC207-21
- DescriptionUCFCF207-21, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCF200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCF207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCF
Aperçu
Description du fabricant
UCFCF207-21NPMZ2 1-5/16" ZINC WIDE SET
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité