Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur78.60 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de la bague intérieure42.90 mm
- Largeur totale32.50 mm
- Poids4.20 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC207
- DescriptionUCFCF207, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCF200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCF207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCF