Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage55.60 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type de fermeture1 Couvercle ouvert et joint de contact
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride