Motion
UCFCS206-17NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCFCS206-17NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.0625 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627174
N° MFRUCFCS206-17NPMZ2RF
Prix252.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS206-17NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.0625 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627174
N° MFRUCFCS206-17NPMZ2RF
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
Prix252.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1-17/64 po
  • Poids
    2.44 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC206-17MZ2
  • Description
    UCFCS206-17NPMZ2, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200NPMZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FCSX05NP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFCS

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS206-17NPMZ2RF ENSEMBLE ZINC 1-1/16 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon