Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure38.10 mm
- Largeur totale32.20 mm
- Poids2.34 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC206MZ2
- DescriptionUCFCS206NPMZ2, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200NPMZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCSX05NP
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCS