Motion
UCFCS206NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCFCS206NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 30 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627198
N° MFRUCFCS206NPMZ2RF
Prix252.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS206NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 30 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627198
N° MFRUCFCS206NPMZ2RF
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
Prix252.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    38.10 mm
  • Largeur totale
    32.20 mm
  • Poids
    2.34 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC206MZ2
  • Description
    UCFCS206NPMZ2, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200NPMZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FCSX05NP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFCS

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS206NPMZ2RF 30MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF