Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage38.10 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type de fermeture1 Couvercle ouvert et joint de contact
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
Aperçu
- SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
- Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm