Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.9210 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Largeur totale1.3150 po
- Poids3.14 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC207-20
- DescriptionUCFCS207-20, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCSX06
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCS