Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8 po
- Bore Diameter1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Largeur totale1-5/16 po
- Poids3.22 lb
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC207-20MZ2
- DescriptionUCFCS207-20NPMZ2, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200NPMZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCSX06NP
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCS
Aperçu
Description du fabricant
UCFCS207-20NPMZ20RF 1-1/4" KANIGEN SET
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité