Motion
UCFCS209NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFCS209NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627252
N° MFRUCFCS209NPMZ2
Prix363.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS209NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627252
N° MFRUCFCS209NPMZ2
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
Prix363.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    49.20 mm
  • Largeur totale
    35.80 mm
  • Poids
    5.16 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC209MZ2
  • Description
    UCFCS209NPMZ2, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200NPMZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FCF209NP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFCS

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LARGE EN ZINC UCFCS209NPMZ2 45MM