Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6180 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre50 mm
- Largeur de la bague intérieure2.0310 po
- Largeur totale1.5980 po
- Poids5.20 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC210-30
- DescriptionUCFCS210-30, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCSX09
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCS